※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
クリーンヘルメット ABS製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10353148
品番
SC-11BCRA-W
参考基準価格(税別)
¥15,360
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種類
アメリカン
材質
帽体:ABS樹脂
トラスコ品番
811-1404
質量(g)
385
使用区分
飛来・落下物用、電気用