※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
バイザー型 通気孔付ヘルメット イエロー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10353315
品番
SC-11PCLVRA-KP-Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種類
アメリカン
通気孔
あり
材質
帽体:ポリカーボネート
トラスコ品番
811-1266
質量(g)
450
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用