ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の 安全メガネ
ミドリ安全の ヘルメット取付型 メガネ
ヘルメット用 フロント型 保護メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10353358
品番
MF-29
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
クリア
材質
ポリカーボネート
トラスコ品番
753-9274
取付
ヘルメット
質量(g)
85
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
240×80×1.5