※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JW750 安全シューズ短靴タイプ おたふく手袋 10353586 JW750 安全シューズ短靴タイプ おたふく手袋 10353586

安全シューズ短靴タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 10353586 品番 JW750
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
ワイズは4Eの幅広設計です。

サイズ(cm)22.5 標準質量(g/片足)約490(26cm) ブラック 足幅EEEE 用途物流・倉庫業、土木・建築業 トラスコ品番470-9331 形状ローカット 質量(kg)1 質量(g)835 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ 機能クッション性、耐油性 材質(底部)ポリウレタン2層底 材質(先芯)鋼鉄 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10353665
2022-08-24
用途:
配送の仕事
運輸・通信業

おたふく手袋さんの安全靴は、履き心地も良いのと長持ちですね!

対象商品:
10353638
2018-03-08
用途:
プレス 板金加工
有限会社 石井製作所 様

今のところいいと思います、持ちはわかりませんが、見た目も色がワンポイントになっていていいですね。

対象商品:
10353595
2018-06-27
用途:
現場作業に
クラレテクノ株式会社 様

小さめのサイズが必要だったので選択。特に問題ないが耐久性はこれから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする