MKP-B1MAX-M 安全靴用甲プロテクター B1MAX Mサイズ ミドリ安全 10353972

 

MKP-B1MAX-M 安全靴用甲プロテクター B1MAX Mサイズ ミドリ安全 10353972
MKP-B1MAX-M 安全靴用甲プロテクター B1MAX Mサイズ ミドリ安全 10353972

安全靴用甲プロテクター B1MAX Mサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1組(2枚)
注文コード
10353972
品番
MKP-B1MAX-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです。
靴を傷つけにくい革巻き仕様です。
マジックバンド用です。

用途
安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護
トラスコ品番
811-1748
材質
芯材:アルミ、表材:牛クロム革、裏材:軟質スポンジ
サイズ
M
質量(g)
175
寸法(縦×横)(mm)
125×172(展開時)
適合サイズ(cm)
23.5~25.5
アズワン品番
65-2054-11
注意
※先芯性能のある安全靴、作業靴との先芯部と甲プロテクタの重なりは、3mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする