ミドリ安全
ミドリ安全の 靴関連用品
ミドリ安全の シューズプロテクター/スパイク
安全靴用甲プロテクター B2 Mサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10353997
品番
MKP-B2-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです。
マジックバンド用です。
材質
芯材:アルミ、裏材:軟質スポンジ
用途
安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護
トラスコ品番
811-1750
サイズ
M
質量(g)
120
寸法(縦×横)(mm)
105×165(展開時)
適合サイズ(cm)
23.5〜25.5
注意
※先芯性能のある安全靴、作業靴との先芯部と甲プロテクタの重なりは、3mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。