RT930KP-24.0 甲プロ付き ゴム2層底安全靴 RT930KP ミドリ安全 10354033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RT930KP-24.0 甲プロ付き ゴム2層底安全靴 RT930KP ミドリ安全 10354033
RT930KP-24.0 甲プロ付き ゴム2層底安全靴 RT930KP ミドリ安全 10354033
RT930KP-24.0 甲プロ付き ゴム2層底安全靴 RT930KP ミドリ安全 10354033

甲プロ付き ゴム2層底安全靴 RT930KP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1個注文コード10354033品番RT930KP-24.0
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ゴム底の耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。
重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

サイズ(cm)24ブラック足幅EEEトラスコ品番811-1617形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム2層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・M・F合格材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする