※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RT930KP-25.0 甲プロ付き ゴム2層底安全靴 RT930KP ミドリ安全 10354058 RT930KP-25.0 甲プロ付き ゴム2層底安全靴 RT930KP ミドリ安全 10354058 RT930KP-25.0 甲プロ付き ゴム2層底安全靴 RT930KP ミドリ安全 10354058

甲プロ付き ゴム2層底安全靴 RT930KP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10354058 品番 RT930KP-25.0
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ゴム底の耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。
重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

サイズ(cm)25 ブラック 足幅EEE トラスコ品番811-1619 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム2層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・M・F合格 材質(先芯)ワイド樹脂 アズワン品番64-8052-57 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする