※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の 静電靴
静電短靴 RT910
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
10354128
品番
RT910S-23.5
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
23.5
トラスコ品番
811-1151
形状
ローカット
色
ブラック
質量(g)
860
種類
静電安全靴
材質(ソール)
合成ゴム2層底
材質(甲被)
牛クロム革(ソフト型押)
機能
静電、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱
材質(先芯)
ワイド樹脂
材質(インソール)
EVAカップインソール(抗菌・消臭)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴