※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V251NT-24.0 耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT ミドリ安全 10354225 V251NT-24.0 耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT ミドリ安全 10354225 V251NT-24.0 耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT ミドリ安全 10354225

耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 10354225 品番 V251NT-24.0
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。
靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

サイズ(cm)24 足幅EEE ブラック 機能耐油・耐薬 トラスコ品番811-1640 形状ローカット 質量(g)920 種類安全靴 規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格 材質(アッパー)牛革(ウレタン加工) 材質(底部)ゴム1層 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする