曜日別特売
DCMT11T312-UR 4235 チップ DCMT-UR サンドビック 10354321

チップ DCMT-UR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード10354321品番DCMT11T312-UR 4235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ片面トラスコ品番339-2589材質4235形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525寸法l(mm)11厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法s(mm)3.97ノーズ半径r(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18寸法rε(mm)1.2寸法iC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする