CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.1 被削材PK 注文コード10354513 品番TCGT110301-UM 5015
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はコーナーR・材質・被削材など441種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)10.64 用途中切削 被削材PK 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)3.175 コーナーR(mm)0.1 母材サーメット 材種5015 内接円径(mm)6.35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする