クッキングメイト厨房シューズ 黒

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10355284 品番CUI 0030 B23.0
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥5,5904,498
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

耐動植物性油に対応し、優れた耐油性を発揮します。
優れた耐薬品性を発揮します。
防水素材、滑りにくいソールです。
つま先部の幅にゆとりのある3E設計です。
燃やしても有害物質を発生しません。
衝撃吸収カップインソールを使用しています。

サイズ(cm)23 足幅EEE 用途食品工場に、厨房に、食堂に トラスコ品番779-7796 形状ローカット 質量(g)420 種類作業靴 材質(甲被)人工皮革 材質(底部)EVAラバー(合成ゴム) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10355345
2020-05-28
用途:
厨房作業に
飲食業

2足目のリピート購入になります。
立ちっぱなしの作業ですがこの靴を履いていると履いていないのとでは疲れが段違いです。

3人が参考にしています
対象商品:
10355266
2019-03-31
用途:
厨房内での使用

他の防滑シューズと比べて軽さ、防滑性、耐久性は同レベルですが、インソールのクッション性が良く感じました。一日12時間位の使用での感想です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする