KNMX160405R-71 4215 T-Max(R) 旋削加工用チップ KN□□型  サンドビック 10355527

T-Max(R) 旋削加工用チップ KN□□型 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)19.7 注文コード10355527 品番KNMX160405R-71 4215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,400
この商品は切刃長さ・勝手・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形55° 切刃長さ(mm)19.7 材質4215 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)9.525 寸法l(mm)16 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法s(mm)4.76 ノーズ半径r(mm)0.5 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 寸法iC(mm)15.875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする