SNGN190724T01020 6080 T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形  サンドビック 10355773

T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質6080 注文コード10355773 品番SNGN190724T01020 6080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,000
この商品は材質・材種など172種類から選べます 他の種類を見る
材質6080 形状正方形90° 厚さ(mm)7.94 切刃長さ(mm)19.05 内接円直径(Φmm)19.05 寸法l(mm)19 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 寸法s(mm)7.94 ノーズ半径r(mm)2.4 コーナー半径(mm)2.4 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 寸法rε(mm)2.4 寸法iC(mm)19.05 穴の形状- チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする