※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京メディカル
東京メディカルの スリッパ
東京メディカルの 使い捨てスリッパ
ディスポスリッパ パイルタイプ 200足入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200足)
注文コード
10356237
品番
HG-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
使い捨てタイプです。
イベント会場や建設現場でのおもてなしグッズとして好評です。
サイズ(cm)
27
用途
イベント会場や建設現場など、ホテル,旅館や病院施設など
トラスコ品番
722-2939
質量(kg)
12
種類
クリーンシューズ
材質(表)
ポリエステルパイル
材質(底部)
EVA
靴タイプ
スリッパ