東京メディカル
東京メディカルの スリッパ
東京メディカルの 使い捨てスリッパ
ディスポスリッパ 不織布タイプ 300足入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300足)
注文コード
10356246
品番
HG-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
使い捨てタイプです。
イベント会場や建設現場でのおもてなしグッズとして好評です。
サイズ(cm)
27.5
色
白
用途
イベント会場や建設現場など、ホテル、旅館や病院施設など
トラスコ品番
722-2904
質量(kg)
16
種類
クリーンシューズ
材質(表)
ポリプロピレン不織布
材質(底部)
EVA
靴タイプ
スリッパ