サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
チップ RCMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10356735
品番
RCMT10T3M0 4235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法iC(mm)
10
寸法l(mm)
10
寸法rε(mm)
-
寸法s(mm)
3.97
形状
円形
材質
4235
コーナー半径(mm)
円形
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
10
逃げ角(度)
7
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
トラスコ品番
334-6188
内接円直径(Φmm)
10
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18