※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日進ゴム
日進ゴムの セーフティスニーカー
日進ゴムの ローカットセーフティスニーカー
安全スニーカー(マジック) HyperV #228
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
10357025
品番
V228NV-26.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
スポーツスニーカーのような履き心地
サイズ(cm)
26
色
ネイビー
形状
ローカット
質量(g)
370(26.0cm片足)
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革・合成繊維
機能
耐油/クッション性/通気性
材質(底部)
合成ゴム(ハイパーV)
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー