※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V228NV-29.0 安全スニーカー(マジック) HyperV #228 日進ゴム 10357068 V228NV-29.0 安全スニーカー(マジック) HyperV #228 日進ゴム 10357068

安全スニーカー(マジック) HyperV #228

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 10357068 品番 V228NV-29.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

スポーツスニーカーのような履き心地

サイズ(cm)29 ネイビー 形状ローカット 質量(g)370(26.0cm片足) 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革・合成繊維 機能耐油/クッション性/通気性 材質(底部)合成ゴム(ハイパーV) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする