サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
等辺不等六角形
注文コード
10358354
品番
WCMX0503SR-542 35
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・トラスコ品番・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
形状
等辺不等六角形
材質
35
逃げ角(度)
7
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。