※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アキレス腱ガード付 ワイド樹脂先芯入りブーツ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 10360367 品番 YMP-05-22.5
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軽くて丈夫な樹脂製プレートが、重い台車などの接触事故からアキレス腱部を守ります。
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。
かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。

サイズ(cm)22.5 足幅EEE ブラック トラスコ品番825-8207 材質甲被:人工皮革/メッシュ、先芯:ワイド樹脂、アンクルガード:樹脂、靴底:EVA/合成ゴム 形状ミドルカット 質量(g)820 規格JSAA A種認定 アズワン品番64-8060-43 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする