曜日別特売
YMP-05-23.0 アキレス腱ガード付 ワイド樹脂先芯入りブーツ ミドリ安全 10360376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アキレス腱ガード付 ワイド樹脂先芯入りブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード10360376品番YMP-05-23.0
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軽くて丈夫な樹脂製プレートが、重い台車などの接触事故からアキレス腱部を守ります。
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。
かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。

サイズ(cm)23足幅EEEブラックトラスコ品番825-8208材質甲被:人工皮革/メッシュ、先芯:ワイド樹脂、アンクルガード:樹脂、靴底:EVA/合成ゴム形状ミドルカット質量(g)845規格JSAA A種認定アズワン品番64-8060-44耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする