曜日別特売
E-01-M カップインソール E-01 Mサイズ ミドリ安全 10360543

カップインソール E-01 Mサイズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1足注文コード10360543品番E-01-M
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

かかとクッションが、かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
土踏まず部分のクッションが、疲労防止に貢献します。
抗菌防臭加工により、細菌の繁殖を防止します。

サイズ(cm)25~26.5機能クッション性、抗菌防臭材質合成材/EVAトラスコ品番811-1124サイズM質量(g)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10360543
2022-10-30
用途: 仕事用に購入
その他業種

長時間の立ち仕事で威力を発揮!して!欲しい・・・。数日では評価しきれませんので。

対象商品 : 10360543
2022-06-04
用途: 安全靴の中敷き
東洋化学設備工業株式会社

現行の中敷きでは、一日安全靴を履いていると、足の裏が痛くて歩けなくなっていました。
中敷きを変えると全く足の痛みが無くなりました。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 10360543
2016-11-05
用途: 安全靴の中敷き

ミドリ安全の安全靴を使用していますが、中敷きが薄くなってきたので交換しました。
同じメーカーなのでサイズはピッタリです。元の中敷きよりも踵部分が厚いので若干違和感ありましたがすぐに慣れました。
衝撃吸収性は良く、腰の痛みが軽くなった気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 10360543
2021-02-13
用途: 歩行を伴う作業時
運輸・通信業

ミドリ安全の安全靴で使用しているが、さほど踵の衝撃は緩和されないし、フィット感も悪く、つま先に近い部分については他社製品の安価なものと差がない、ホームセンターで販売している安価の商品を複数枚使用する方がマシである。結果として他社のジェル状の製品を購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする