※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPN-305S-BK-30.0 静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S ミドリ安全 10361907 MPN-305S-BK-30.0 静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S ミドリ安全 10361907

静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 10361907 品番 MPN-305S-BK-30.0
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。

ブラック サイズ(cm)30 足幅3E トラスコ品番811-1535 形状ローカット 質量(g)920 種類静電セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)400(26.0cm) 機能静電気防止、クッション性、耐油性 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49008382
2022-03-25
用途:
プラスチック成型作業場にて使用。
国土興産株式会社 様

静電気にいつも悩んでおりましたが解決しました。
大きめなサイズにしたが足の小指の所が痛くなり改善をしてもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/696/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする