※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15L40SL D40レール 岡田装飾金物 10362082 15L40SL D40レール 岡田装飾金物 10362082 15L40SL D40レール 岡田装飾金物 10362082 15L40SL D40レール 岡田装飾金物 10362082 15L40SL D40レール 岡田装飾金物 10362082

D40レール

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10362082 品番 15L40SL
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。

用途
工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合D40 レール長さ(mm)4000 材質/仕上スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ 耐荷重片開きで50kg トラスコ品番282-6844 許容荷重(kg)50kg RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

D40レール
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10362082
2019-02-28
用途:
工場の天井 可動日よけ用
製造業

工場の車両通行部に日よけを付けたいので、
天井部に設置。
ある程度の重量、作動には耐えています。
でも、設置の条件は各々違いますが、
モノはしっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
10362064
2018-03-15
用途:
作業小屋のカーテンとして利用した。
その他業種

取り付けも簡単で、風や雪にも強く、滑車のスムーズな動きを導いていた。また錆びることもなくいつまでもきれいなままでよい商品でした。

対象商品:
10362073
2018-05-14
用途:
補修

思った通りの品物でしたので、普通に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10362073
2015-12-10
用途:
ネットの釣具
山本精工 様

まだつけていませんが、たいへんしっかりしていて、良い製品だと思います。

対象商品:
10362064
2014-10-27
用途:
工作機械の防音シート囲い込みカーテンレールとして
宮地熔接工業有限会社 様

強度も十分。レールとレールも綺麗に繋がり滑車もスムーズに走る。
曲げレールのRの小さい物があれば更にいいのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする