D40用ステージランナー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10362125 品番15T15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。

用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合D40 トラスコ品番282-7131 寸法(mm)カン下:29.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)12kg 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.6MB)

商品説明動画

ランナーの種類について

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10362125
2021-12-13
用途:
大型ビニールカーテン工事
株式会社 森嶋 様 (建設業・工事業)

試作用サンプルを簡単に入手できて助かりました。
発注が決まりましたら、59個追加発注します。

対象商品:
10362125
2018-01-05
用途:
2t車カーテン

近くに売ってないので、欲しい時にすぐ届くので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする