D40用天井Sブラケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10362161 品番15T51
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

D40レールに使用

用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに 適合D40 トラスコ品番282-7166 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)63 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.6MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10362161
2018-03-15
用途:
作業小屋のカーテンレールの接続品として利用した。
その他業種

取り付けも簡単で強度もあり、レールのつなぎとして適した商品でした。

対象商品:
10362161
2017-11-11
用途:
玄関前の風除けに使いました。
恵庭かのな協同組合 様 (サービス業)

前回知らないので、レールにドリルで穴開けし、ビスで留めましたが、隙間が狭いので苦労したが、今回はこの部材のおかげで簡単に作業出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
10362161
2017-08-26
用途:
ロールスクリーン取り付け
教育・研究機関

10年前のロールスクリーンの取付金具が変形したために使用。もちろん専用のものではないですが、寸法を見る限り大丈夫そうなので買ってみました。問題ないどころか、施工時よりもネジの数が多く頑丈になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする