岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D40用中間ストップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10362186
品番
15T39
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
D40レールに使用
用途
工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合
D40
トラスコ品番
282-7204
寸法(mm)
カン下:27
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応