岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D40用クリップ付天井ブラケットBタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10362222
品番
15Y16
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途
レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。
工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合
D40
トラスコ品番
282-6895
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
141
適合フランジ厚(mm)
3〜16mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ブラケットはレールの両端から100mm以内、900以内のピッチで取付けください。