90T71 間仕切落し 岡田装飾金物 10362326 90T71 間仕切落し 岡田装飾金物 10362326 90T71 間仕切落し 岡田装飾金物 10362326 90T71 間仕切落し 岡田装飾金物 10362326 90T71 間仕切落し 岡田装飾金物 10362326

間仕切落し

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10362326 品番90T71
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

落し受座、ボルト、ナット付です。

用途
間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。
サイドポールや中間ポールの固定に
適合D40 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)427 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※落し受け座付(径18mm)です。

商品説明動画

落しの取付手順動画
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10362326
2020-08-18
用途:
ドアの取り換えに
サービス業

この商品もドアの取り換えに使用しました少し大き目ですがそれに合して取り付けをしました。

対象商品:
10362326
2020-05-14
用途:
門扉のスットパー
有限会社榎本鉄工所 様

シンプルで使いやすい もう少し太くてストロークが180ぐらいあると良い

対象商品:
10362326
2019-04-05
用途:
扉の固定
明和製紙原料株式会社 様

幅20oのものが必要で注文しました。普通につかえます。ステンレス製のものがあれば、なおよい。

対象商品:
10362326
2014-03-05
用途:
門落し

他メーカーの溶接して使う物が物凄く安いので
その物にネジ取付け用の穴を追加工して使っています。
これが安くなったら手間がなくて良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする