曜日別特売
EA576H-8A 8mm 革ポンチ エスコ 10362703

8mm 革ポンチ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10362703品番EA576H-8A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥512
販売価格(税別)
465

長期間使用しても刃先が欠けません。
腰が強く曲がりません。
打刻してありますので寸法を間違いません。
刃先が磨耗すれば研磨して再度使用できます。

用途ベルト、皮、ビニール、ゴム布等の穴あけに全長(mm)90エスコ品番EA576H-8A材質S45C材サイズ質量(g)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10362703
2021-03-18
用途: ワッシャーの径を小さくするため
製造業

使い方は違っているのですが、先端は自分でとがらせて使用するのが通常の使い方なのでしょうか?
いくら皮といっても切断することはできない気がしますが、、、
押印を押すような使い方でしたら申し訳ありません。考え違いをしていました。

対象商品 : 10362703
2021-04-28
用途: ガスケットシートの穴明け
その他業種

全く穴が空きませでした。結局カッターでカットしましたが大変苦労しました。

対象商品 : 03503026
2019-10-30
用途: 趣味で使用
建設業・工事業

商品はとても良いのですが、ビニール袋に入っているだけで、箱が付属していないので、保管がとても不便でした。

対象商品 : 10362703
2018-08-08
用途: フェルトの穴あけ
ろどぴす製造業

大きいポンチが近所では売っていなくて助かりました。

対象商品 : 10362703
2017-08-31
用途: ウレタン製品の穴あけに使用。

安定の品質。単純な道具だけに価格が安くても使えます。

対象商品 : 10362703
2017-02-13
用途: ポリ袋の穴あけ

とても切れ味がよく、きれいに穴があけれます。他社品は刃先が弱く(やわらかい?)すくに欠けたり、つぶれたりします。

対象商品 : 10362703
2017-05-19
用途: 厚手の生地の打ち抜き
吉岡歯科医院

刃先端が均一では、ないようで切れ残る箇所がある為生地が丸く打抜けない

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 10362703
2017-01-21
用途: テント布ハトメの補修
オオノ技術士ジムショサービス業

特にすぐれた点はありませんが,普通のポンチとしての機能と強度があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする