※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-710N-BK-28.0 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ミドリ安全 10363264 H-710N-BK-28.0 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ミドリ安全 10363264 H-710N-BK-28.0 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ミドリ安全 10363264 H-710N-BK-28.0 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ミドリ安全 10363264 H-710N-BK-28.0 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ミドリ安全 10363264 H-710N-BK-28.0 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ミドリ安全 10363264

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 10363264 品番 H-710N-BK-28.0
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。

サイズ(cm)28 ブラック 足幅EEE トラスコ品番811-1519 材質甲被:人工皮革/メッシュ、靴底:EVA/合成ゴム 形状ローカット 質量(g)670 種類作業靴 機能耐滑、軽量 動摩擦係数0.20以上 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75396345
2022-06-12
用途:
普段履き用に
その他業種

防水性もありそうで、普段履き用に購入しました。雨の日の多いこの時期にはちょうど良いかなと思い、滑りにくい靴底は便利かと、あとは耐久性がどれほどか。

対象商品:
10363228
2017-03-17
用途:
自動車整備全般
有限会社深谷自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くて履きやすく滑らないので作業するのに、足元を気にしなくてもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする