アルミ製ルーフキャリア アルラック

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様標準ルーフ 適合車【トヨタ】ハイエースH100V/H200V系〜【日産】キャラバンE25系〜 注文コード10363516 品番ARB-316
参考基準価格(税別)¥102,500 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は仕様・適合車など7種類から選べます 他の種類を見る

アルミの特性を100%生かした軽く、強く、さびない、スマートで美しいルーフラックです。さびをきらう愛車のために・・・。

適合車
【トヨタ】ハイエースH100V/H200V系〜
【日産】キャラバンE25系〜
全長(mm)3163 全幅(mm)1100 内寸幅(mm)1060 仕様標準ルーフ 材質アルミ合金製 種類ルーフラック
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※レインレールのない車輌対応です。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
お客様組立商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07188142
2021-08-05
用途:
材木を運ぶ
サービス業

高品質でよくできています。 部品の機械加工は正確です。 材木を運ぶための強くて安定しています。 フックが多いので、しっかりと荷物を結ぶと便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
何kgまで載せることができますか?
回答:
50kgまで可能となります。ただ、50kg以上でもご使用は可能となりますが、車に付けた場合、雨どいが変形する恐れがあります為、50kgまでと案内させていただいております。
2011-10-31

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする