WPC555-BK/R-24.0 樹脂先芯入りスニーカー WPC555 ミドリ安全 10363562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂先芯入りスニーカー WPC555

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード10363562 品番WPC555-BK/R-24.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置をしらせる事ができ安心です。
車の運転がしやすいドライビングヒールを採用しています。
軽量設計です。

サイズ(cm)24 ブラック/レッド 足幅EEE トラスコ品番811-1341 材質甲被:人工皮革、先芯:樹脂、靴底:EVA/合成ゴム 形状ローカット 質量(g)700 種類セーフティーシューズ 規格JSAA規格B種認定品 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10363632
2019-06-28
用途:
建設工事作業時
練武建設株式会社 様 (建設業・工事業)

デザインも良いですし、重量が軽くて良かったですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする