A4-CH20-03 厚口クリアホルダー ノーブランド 10363866 A4-CH20-03 厚口クリアホルダー ノーブランド 10363866 A4-CH20-03 厚口クリアホルダー ノーブランド 10363866 A4-CH20-03 厚口クリアホルダー ノーブランド 10363866 A4-CH20-03 厚口クリアホルダー ノーブランド 10363866

厚口クリアホルダー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード10363866 品番A4-CH20-03
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
厚さ(mm)0.3 サイズA4 材質ポリプロピレン 寸法(mm)310×220 クリア
注意
※火のそばや高温になる場所でのご使用・保管はしないでください。コピー、印刷物などはよく乾燥させてから入れてください。化学反応を起こし変形する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
持ち歩く書類に

カバンに入れて持ち歩く書類にちょうど良い厚さ
0.2mmだとちょっと頼りないけど、0.3mmだとしっかりしていて
書類を守ってくれる。絶妙な厚みで、値段も手ごろなのでありがたいです。

対象商品:
10363866
2021-07-15
用途:
顧客への資料配布に
不動産業

思ったよりも厚さがあるので、価格程度の価値はありそう
 明らかに厚く、コピー用紙も曲がりません

1人が参考にしています
対象商品:
10363866
2021-06-24
用途:
建築現場作業・入場時
南那須美装 様 (サービス業)

これはとても良い。
仮置き時にヘニャとならず、書類が曲がらずに作業所・事務所に
持ち運びが出来ていい。

1人が参考にしています
2020-04-14
用途:
書類保管用
医療・福祉・介護関連業

普段用いますお品物が少し弱いので、厚手を探しておりました。
此方で見かけまして即購入致しました。
とても良いです。
しっかりしてますのでヘタリも無く。
大変満足しております。
助かりました。
発送もとにかく早いので心配無くオーダー出来ます。
有難う御座いました^_^

3人が参考にしています
対象商品:
10363866
2020-04-06
用途:
3 書類の持ち運び2 シワをつけずに渡すプレゼント用1 網目状のケースの底に敷いて細かい物を落ちないようにする時
その他業種

この厚さが嬉しいのです、以前、10枚入りを求めたのですが薄い紙製品をプレゼントする時に使いとても喜ばれました。最近プラスチックの網目状のボックスに時には目よりも細かな品を入れる事が増えたので抜け落ちを防ぐために大きさを合わせて中に敷いています。とても調子が良いのですよ。

2人が参考にしています
対象商品:
10363866
2019-09-20
用途:
使いまわし書類の持ち出し時に使用
建設業・工事業

0.2o厚のクリアホルダーでは、折曲がり、へたるので、厚手を使用します。

2人が参考にしています
対象商品:
10363866
2018-05-28
用途:
事務用
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
10363866
2017-10-15
用途:
納品書などの保管
ベアーズサイクル 様

少し分厚過ぎました。しっかりしていますが、思ったより分厚かったので、もう少し薄いものが欲しいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする