曜日別特売
MS-ICH-YA4 山ずれインデックス付クリアホルダー ノーブランド 10363884

MS-ICH-YA4 山ずれインデックス付クリアホルダー ノーブランド 10363884
MS-ICH-YA4 山ずれインデックス付クリアホルダー ノーブランド 10363884
MS-ICH-YA4 山ずれインデックス付クリアホルダー ノーブランド 10363884
MS-ICH-YA4 山ずれインデックス付クリアホルダー ノーブランド 10363884
MS-ICH-YA4 山ずれインデックス付クリアホルダー ノーブランド 10363884

山ずれインデックス付クリアホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(12枚)注文コード10363884品番MS-ICH-YA4
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
厚さ(mm)0.2サイズA4材質ポリプロピレン寸法(mm)310×220クリアインデックスあり
注意
※火のそばや高温になる場所でのご使用・保管はしないでください。コピー、印刷物などはよく乾燥させてから入れてください。化学反応を起こし変形する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10363884
2016-06-02
用途: 書類保管

タブの書替えが出来ないのでリユースしにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする