2つ折アッパーインデックス付クリアホルダー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード10363902 品番MS-ICH-UWA4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
厚さ(mm)0.25 サイズA4 材質ポリプロピレン 寸法(mm)307×220 クリア タイプアッパーインデックス インデックスあり
注意
※火のそばや高温になる場所でのご使用・保管はしないでください。コピー、印刷物などはよく乾燥させてから入れてください。化学反応を起こし変形する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
書類の保管
不動産業

思った以上にしっかりしています。左右に書類が挟めます(A4クリアファイルもそのまま入れることができます)。コスパはいいと思います。

対象商品:
10363902
2021-02-23
用途:
書類の保管
教育・研究機関

以前のものより、値段は安く、品質は変わりない、良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする