曜日別特売
MS-ICH-SA4 サイドインデックス付クリアホルダー ノーブランド 10363911

 

MS-ICH-SA4 サイドインデックス付クリアホルダー ノーブランド 10363911
MS-ICH-SA4 サイドインデックス付クリアホルダー ノーブランド 10363911
MS-ICH-SA4 サイドインデックス付クリアホルダー ノーブランド 10363911
MS-ICH-SA4 サイドインデックス付クリアホルダー ノーブランド 10363911
MS-ICH-SA4 サイドインデックス付クリアホルダー ノーブランド 10363911
MS-ICH-SA4 サイドインデックス付クリアホルダー ノーブランド 10363911
MS-ICH-SA4 サイドインデックス付クリアホルダー ノーブランド 10363911

サイドインデックス付クリアホルダー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード10363911品番MS-ICH-SA4
参考基準価格(税別)¥285販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
厚さ(mm)0.2サイズA4材質ポリプロピレン寸法(mm)310×220クリアインデックスあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: PPの板材として使用予定

厚みが0.25との表記があったので購入
届いた製品には0.20と表示されていて実寸も0.20だった。
表記の誤りだと思うので訂正してほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。サイト情報の修正をいたします。

対象商品 : 10363911
2022-05-31
用途: 書類整理に使用
サービス業

形状に無駄がなく、適度な厚みがあり、使いやすいです。
カルテのように情報を同じ規格で管理・整理するには最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 10363911
2021-03-10
用途: 顧客ごとの書類整理
その他業種

マチ付のインデックス付クリアファイルを探していました。マチがあれば今後も注文したいと思います。

対象商品 : 10363911
2019-05-21
用途: 顧客管理のフアイル

作りが厚くてしっかりしており 頻繁に出し入れする使い方に十分耐えてくれそうです

対象商品 : 10363911
2016-01-13
用途: 資料・印刷物の分別・保管に使用
農・林・水産業

見出しのインデックスが目立つのと、並べて立てていても取り出しやすいので、重宝しています。
今回は追加で注文しました。店頭では同様のファイルは見当たらないのでありがたいです。

対象商品 : 10363911
2013-05-23
用途: 伝票の整理

サイドインデックスの幅がもうすこし、ほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする