※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

清涼フルフードキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10365224 品番FX75210-M-C27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

常温から高温作業室向けの清涼タイプです。
毛髪混入防止に絶大な効果があります。

グリーン サイズM 用途食品製造現場での着用に、異物混入対策をとる現場での着用に トラスコ品番854-7356 材質ポリエステル65%、綿35% 質量(g)68 種類フルフード 頭囲(cm)62

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする