※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルデクセル VE51C 下

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10367008 品番 VE51C SITA 5L
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです。
後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きがズムーズになりました。
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。
カラビナやキーリングを通せるよう、右第2ベルトループのみ長くなっています。

シルバーグレー サイズ5L 種別パンツ 股下(cm)80 用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業 トラスコ品番811-2079 質量(g)610 規格帯電防止作業服JIS適合品 混率(%)ポリエステル80、綿20(ストレッチツイル) ウエスト(cm)105〜115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする