PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
違径ソケット
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
3/8X1/8
トラスコ品番
809-5377
注文コード
10368495
品番
PFF03-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥310
この商品は
接続ねじ・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
違径ソケット
使用流体
空気、水(条件有)
接続ねじ種類
RcXRc
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
6.5
タイプ
標準タイプ
包装形態
通常包装
有効断面積(mm
2
)
28.8
質量(g)
32
寸法A1(mm)
10.5
寸法A2(mm)
7
寸法B(mm)
22
寸法L(mm)
8
寸法P(Φmm)
14
対辺H(mm)
21
トラスコ品番
809-5377
接続ねじ
3/8X1/8
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10368495
PFF03-01
10368486
PFF03-01
違径ソケット
PISCO(ピスコ)
1個
¥
279
税込
¥
307
重複登録のため