違径ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10368504 品番 PFF03-02
参考基準価格(税別)¥352 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
形状違径ソケット 使用流体空気、水(条件有) 接続ねじ種類RcXRc 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)9 タイプ標準タイプ 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)37.7 質量(g)36 寸法A1(mm)12 寸法A2(mm)11 寸法B(mm)25 寸法L(mm)11 寸法P(Φmm)17 対辺H(mm)21 トラスコ品番809-5378 接続ねじ3/8X1/4

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10368522
2014-11-17
用途:
エアー配管
株式会社河島勇商店 様

いつでも安心して購入できる良い商品ですが、最近はメッキが薄いようで下地の真鍮が見えている商品もあります。

対象商品:
10368477
2015-03-02
用途:
エアサス

漏れもなく使用出来ていますので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
材質を教えてください。
回答:
黄銅にニッケルメッキ加工しております。
2011-12-14

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする