違径トリプルエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10369204 品番 PKVG10-6
参考基準価格(税別)¥1,034 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
形状違径トリプルダブル 使用流体空気、水(条件有) チューブ外径(Φmm)10X6 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)4.6 タイプ標準タイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 有効断面積(mm2)10.7 質量(g)44 寸法B(mm)80 寸法C1(mm)20.2 寸法C2(mm)17 寸法E(mm)23.8 寸法F1(mm)46.2 寸法F2(mm)10.5 寸法J(mm)14 寸法P1(Φmm)17.5 寸法P2(Φmm)15 トラスコ品番474-2851

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:485

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする