PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
違径トリプルエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10369231
品番
PKVG8-6
参考基準価格(税別)
¥924
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
形状
違径トリプルダブル
使用流体
空気、水(条件有)
チューブ外径(Φmm)
8X6
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
4.6
タイプ
標準タイプ
色
開放リング/樹脂本体:ブラック
有効断面積(mm
2
)
10.3
質量(g)
32
寸法B(mm)
69.4
寸法C1(mm)
18.1
寸法C2(mm)
17
寸法E(mm)
21.3
寸法F1(mm)
40.2
寸法F2(mm)
9
寸法J(mm)
12
寸法P1(Φmm)
15
寸法P2(Φmm)
13
トラスコ品番
474-2885
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった