寸法A(mm)8寸法B(mm)38.9寸法C(mm)14.9寸法F(mm)14.2寸法J(mm)10.3寸法L(mm)34.9寸法P(Φmm)10.5寸法d(Φmm)3.2対辺H(mm)12形状ブランチ二重ワイチューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ1/8トラスコ品番474-2893色開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)16タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.5オリフィス径(Φmm)2.6包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100