PRX4-02 ブランチ二重ワイ PISCO(ピスコ) 10369511

PRX4-02 ブランチ二重ワイ PISCO(ピスコ) 10369511
PRX4-02 ブランチ二重ワイ PISCO(ピスコ) 10369511
PRX4-02 ブランチ二重ワイ PISCO(ピスコ) 10369511

ブランチ二重ワイ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
チューブ外径(Φmm)4
接続ねじ1/4
内容量1個注文コード10369511品番PRX4-02
参考基準価格(税別)¥748販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法A(mm)11寸法B(mm)42.4寸法C(mm)14.9寸法F(mm)14.2寸法J(mm)10.3寸法L(mm)36.4寸法P(Φmm)10.5寸法d(Φmm)3.2対辺H(mm)14形状ブランチ二重ワイチューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ1/4トラスコ品番474-2907開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)21タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.4オリフィス径(Φmm)2.6包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする