ミドリ安全
ミドリ安全の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
ミドリ安全の 溶剤用手袋
耐油・耐溶剤用手袋 ベンケイ8号 5双入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5双)
注文コード
10370124
品番
BENKEY-NO8-L
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
サイズ
L
トラスコ品番
811-1232
材質
ポリウレタン
質量(g)
190
入数(双)
5
機能
耐油・耐溶剤
耐溶剤性
有機溶剤全般