ラバーホープV55cmL

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード10370176 品番214V-55-L
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。
手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。
履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。

サイズL 用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業など トラスコ品番813-6944 材質・表:天然ゴム ・裏:綿 ブラック 質量(g)288 タイプロング 入数(双)1 全長(cm)55 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)22 手の平幅(cm)11 袖口仕様ジャージ付き

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
サンドブラストに

使ってるうちに薄くなって穴が開くので交換しました。

対象商品:
10370176
2022-02-10
用途:
洗い物、洗車

腕まですっぽりと覆い、ずり落ちることもなく使いやすいです。

対象商品:
10370176
2021-10-05
用途:
農作業(へび対策)
農・林・水産業

草刈作業中にマムシにかまれたので草刈時に着用。夏の暑い時なので汗が溜まるのは致し方ないが耐久性はOK。ただし少し大きめで指がブカブカ。多分冬の寒い時に軍手の上に着用することを想定していると思う。冬になったらイモ洗い時に確認してみます。

2人が参考にしています
対象商品:
10370176
2021-07-04
用途:
田んぼ仕事

少しネバネバする感じがした。
これから何度が使っていけば馴染んでいくけば

対象商品:
10370176
2020-01-20
用途:
自作ブラスト装置に使用
サービス業

長さや硬さもちょうど良く、良い自作ブラスト装置が出来ました。後は耐久性に期待。

対象商品:
10370176
2018-12-27
用途:
水仕事他

この時期の水回り仕事に丈夫でいいですね。
土木作業でも使用しましたが、強度もあり全く問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
10370176
2018-06-20
用途:
金属部品の洗浄
製造業

酸や有機溶剤を使用する為、普通のゴム手袋ではすぐに使えなくなっていました。
このグローブの耐久性は素晴らしいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
10370176
2018-04-07
用途:
ウェットブラストのグローブ用

他の方にも有る様に、ブラストのグローブ用として切って使用しているが問題は無し。但し取り付けφ150mmに限るし、手が大きい人には脱着が少し辛いかも。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする