アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
プラグ引掛形 接地3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10370306
品番
3122GN
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V引掛形
タイプ
ナイロンカバー
色
黒
適合埋込コンセント
G50、3120GD
適合コードコネクタボディ
3124GN